{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 93 mm | |
| Užitná délka L1 | 33,75 mm | |
| Nepodepřená délka A | 43 mm | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 5 barech | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02002215 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm | |
| Délka stopky LS | 50 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr hřídele Ds | 20 mm | |
| Tvar hlavy | kulatá | |
| Délka hlavy L1 | 33,1 mm | |
| Přesazený průměr tělesa D | 25 mm | |
| Šířka funkce L4 | 7,5 mm | |
| Délka uvolnění | 43,65 mm | |
| Průměr otvoru min. D1 | 15 mm | |
| Délka řezné hrany | 7 mm | |
| Úhel nastavení κ | 91 stupně | |
| Rohový úhel | 88 stupně | |
| Úhel sklonu | 0 stupně | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupně | |
| Úhel odklonu třísky | -7 stupně | |
| Postupy obrábění | vnější a vnitřní soustružení | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,27 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | 0 mm | |
| Hmotnost | 160 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 268467 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197470157 | |
| Číslo výrobce | 268467 15 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |