{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | “5 en 1” | |
⌀ nom. D | 15 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Arrosage interne | oui | |
Tolérance ⌀ alésage D | 0/+0,27 mm | |
Longueur de col LA | 43 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Long. utile L1 | 33,75 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
Plaquettes 268472 − 268496 | WCHX 0703.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 33 | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 268467 15 | |
EAN / GTIN | 4045197470157 |