{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | „5 in 1” | |
Nominale ⌀ D | 15 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Boring-⌀ tolerantie D | 0/+0,27 mm | |
Afkoppellengte LA | 43 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Nuttige lengte L1 | 33,75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
Wisselplaat nr. 268472 − 268496 | WCHX 0703.. | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 33 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 268467 15 | |
EAN/GTIN | 4045197470157 |