{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | “5 in 1” | |
Nominell⌀ D | 15 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Håldiameter tolerans D | 0/+0,27 mm | |
Utkragningslängd LA | 43 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Effektiv längd L1 | 33,75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 | WCHX 0703.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 33 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 268467 15 | |
EAN/GTIN | 4045197470157 |