GARANT Master Mute držalo za nože notranje struženje HSK-T z blaženjem vibracij, HSK-T 63, ⌀ držala/uporabna dolžina L1: 20/130mm

Št. art.: 265060 20/130
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/uporabna dolžina L1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nihanje: z dušenjem
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 20 mm
Previsna dolžina A 186 mm
Garnitura montažnih vijakov 269026 1
Trn za rezkarje HSK-T 63
Nihanje z dušenjem
Število hladilnih kanalov 3
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-1; ISO 12164-3
Notranje hlajenje da
Serija Master Mute
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265060 20/130
EAN/GTIN 4069515026314
Številka proizvajalca 265060 20/130
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z modularnim vmesnikom, primernim za sisteme drugih proizvajalcev (npr. Iscar).

Primerno za:

GARANT Master Mute zamenljive rezalne glave št. 265100265377.

Opomba:

Uporabna dolžina se podaljša za dolžino L posamezne zamenljive rezalne glave. Uporabljajte samo z notranjim hlajenjem (temperaturna odpornost do največ 100 °C).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse