{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika priključka | pogonski 4-kotnik | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Prikaz | analogno | |
| Enota za merjenje navora | Nm | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 3 % | |
| Smer zatezanja | desna in leva | |
| Celotna dolžina L | 955 mm | |
| Skupna masa | 3.500 g | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Embalaža | Škatla | |
| Delovni kot min. | 10 stopinj | |
| Število zob (zaskok) | 36 | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljivo | |
| Najmanjši navor, Nm | 110 | |
| Največji navor, Nm | 550 | |
| QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | Da | |
| Material, orodje | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Površina orodja | lakirano | |
| Velikost, pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
| Enota navora | Nm; lbf ft | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Signal sprožilnika | akustično; haptično | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Vrsta izdelka | momentni ključ | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Merilne funkcije | vrtilni moment | |
| Natančnost navora v nasprotni smeri urinega kazalca | 3 % | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 |
| Številka izdelka | 2641275 | |
| EAN/GTIN | 4002805931417 | |
| Številka proizvajalca | 2641275 | |
| L-število | L60160 1068 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |