{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | DREMASTER | |
| Embalaža | Plastični kovček; Škatla | |
| Dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje | 604,9 mm | |
| Nastavljena mera na momentnem ključu | 25 mm | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljivo | |
| Enota za merjenje navora | Nm; lbf ft | |
| Najmanjši navor, Nm | 80 | |
| Najmanjši navor, lbf ft | 60 | |
| Največji navor, Nm | 400 | |
| Največji navor, lbf ft | 300 | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
| Material, orodje | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Površina orodja | lakirano | |
| Vpenjalo za natično orodje | 14×18 mm | |
| Enota navora | Nm; lbf ft | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Signal sprožilnika | akustično; haptično | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Vrsta izdelka | momentni ključ | |
| Smer zatezanja | desna in leva | |
| Oblika priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Merilne funkcije | vrtilni moment | |
| Prikaz | analogno | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 3 % | |
| Natančnost navora v nasprotni smeri urinega kazalca | 3 % | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Celotna dolžina | 677,2 mm |
| Številka izdelka | 2641496 | |
| EAN/GTIN | 4002805931578 | |
| Številka proizvajalca | 2641496 | |
| L-število | L60160 1820 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |