CCMT 09T302 Wiper HB7020

Št. art.: 260057 HB7020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,98 € / kos
  • od 10 kos
    9,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
394 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T302
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7020
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov WSS
Toleranca MF
Globina reza ap 0,2 mm - 1 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260057 HB7020
EAN/GTIN 4045197948823

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja