CCMT 09T302 Wiper HB7020

Tuote nro.: 260057 HB7020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,52 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
394 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCMT 09T302
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB7020
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja WSS
Toleranssi MF
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 1 mm
Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260057 HB7020
EAN / GTIN 4045197948823

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet