CCMT 09T302 Wiper HB7020

Artiklové číslo: 260057 HB7020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    285,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    238,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
394 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 09T302
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HB7020
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek WSS
Tolerance MF
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 150 m/min - 400 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260057 HB7020
EAN / GTIN 4045197948823

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů