CCMT 09T302 Wiper HB7020

Cod articol: 260057 HB7020

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,98 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,15 € / buc.
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 09T302
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii WSS
Toleranţă MF
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260057 HB7020
EAN / GTIN 4045197948823

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule