CCMT 09T302 Wiper HB7020

Artikelnummer: 260057 HB7020

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,98 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
394 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 09T302
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7020
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker WSS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 m/min - 400 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260057 HB7020
EAN/GTIN 4045197948823

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder