CCMT 09T302 Wiper HB7020

Artikl br.: 260057 HB7020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,64 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,70 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
394 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T302
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7020
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica WSS
Tolerancija MF
Dubina reza ap 0,2 mm - 1 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 400 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260057 HB7020
EAN / GTIN 4045197948823

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata