{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 6 pc. | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Désignation de la plaquette | WNMG080408 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | S (matériaux difficiles à usiner) | |
| rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| Revêtement | MEGACOAT | |
| Classe de tolérance | M | |
| Exécution brise-copeaux | MQ | |
| Forme de base | triangulaire, avec angles agrandis | |
| Longueur arête de coupe l | 8,7 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 4,76 mm | |
| Diamètre plaquette d | 12,7 mm | |
| angle de pointe | 80 degré | |
| Angle de coupe | 23 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Code ISO | WNMG 080408 | |
| Diamètre du trou de fixation | 5,16 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 1 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,55 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 2,75 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 25 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 70 m/min | |
| Avance, min. fz | 0,04 mm/tr | |
| Avance, max. fz | 0,2 mm/tr | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | S10 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PR115S | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | WN0804082N | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | alliages spéciaux réfractaires (S) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 6 pc. | |
| Poids | 10 g | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 252014 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035984 | |
| Réf. fabricant | TLV00103 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |