{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro) | |
| Cantidad de cortes | 6 ud. | |
| Designación plaquita de corte | WNMG 080408 | |
| Clase | PR115S | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Modelo de rompevirutas | MQ | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | WNMG080408MQ PR115S | |
| Forma básica | Triangular, con ángulos de esquina ampliados | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 8,7 mm | |
| Altura del filo de corte | 4,76 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12,7 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | WNMG 080408 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 5,16 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,2 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 1 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,55 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 2,75 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 25 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 70 m/min | |
| Avance por vuelta mín. f | 0,04 mm/rev. | |
| Avance por vuelta máx. f | 0,2 mm/rev. | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | S10 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PR115S | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | WNMG 080408 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | WN0804082N | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Superaleaciones resistentes al calor (S); Titan | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Número de opciones de uso | 6 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 252014 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035984 | |
| Número del fabricante | TLV00103 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |