DNMG 150604 PR005S

Št. art.: 250696 PR005S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG 150604
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PR005S
Rezalni material HM
Prevleka Megacoat Hard
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov MQ
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,12 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 30 m/min - 90 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Poravnalno struženje
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250696 PR005S
EAN/GTIN 4960664836574
Številka proizvajalca TLH02512

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico