{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma básica | Rombos | |
| Espesor de la placa de corte | 6,35 mm | |
| Longitud de la placa de corte | 13,3 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud de la arista de corte | 15,5 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 12,7 mm | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 55 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 23 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | DNMG 150604; DNMG 150608 | |
| Modelo de rompevirutas | MQ | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | S01 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PR005S | |
| Recubrimiento | MEGACOAT | |
| Clase | PR005S | |
| Grosor de la inserción | 6,35 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | DN1506042N | |
| Designación plaquita de corte | DNMG150604 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Superaleaciones resistentes al calor (S) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior / exterior (EGE) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 13 g |
| Número de artículo | 250696 PR005S | |
| EAN / GTIN | 4960664836574 | |
| Número del fabricante | TLH02512 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |