DNMG 150604 PR005S

Réf.: 250696 PR005S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150604
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PR005S
Type d'outils Carbure
Revêtement Megacoat Hard
Application principale S
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux MQ
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,12 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 90 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250696 PR005S
EAN / GTIN 4960664836574
Réf. fabricant TLH02512

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier