DNMG 150604 PR005S

Cikkszám: 250696 PR005S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 150604
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PR005S
Szerszámanyag HM
Bevonat Megacoat Hard
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő MQ
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,12 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 90 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250696 PR005S
EAN / GTIN 4960664836574
Gyártó száma TLH02512

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz