{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost držala | 25 mm | |
| Velikost ploščice | 15 mm | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| ISO-oznaka držala | PDJNR/L 2525M15 | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1506.. | |
| Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
| Dolžina glave L1 | 35 mm | |
| Celotna dolžina L | 150 mm | |
| Podložna ploščica | 259031 28 | |
| Kolenska ročica | 259015 8 | |
| Vijak kolenske ročice | 259018 7 | |
| Garnitura vzmeti | 259044 2 | |
| Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 2 | |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
| Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 250610 25/15 | |
| EAN/GTIN | 4045197650528 | |
| Številka proizvajalca | 250610 25/15 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |