• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150604, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 250696 PR005S
Sleva
327,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky DNMG 150604
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál PR005S
Řezný materiál TK
Povlak Megacoat Hard
Hlavní způsob použití S
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek MQ
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 30 m/min - 90 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250696 PR005S
EAN / GTIN 4960664836574
Číslo výrobce TLH02512
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.