Rezalna obračalna ploščica CCGT 060202L

Št. art.: 237695 CU3515
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    35,64 € / 1 kos
  • od 10 kos
    29,70 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 060202L
Zvrst CU3515
Rezalni material Cermet
Prevleka neprevlečeni
Lomilec odrezkov US
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za fino izstruženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237695 CU3515
EAN/GTIN 4045197816757
Številka proizvajalca 237695 CU3515
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
220
Jeklo < 1100 N/mm
P
200
Jeklo < 1400 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Brušene obračalne ploščice za nadzorovan lom odrezkov pri natančnem vrtanju z majhno povečano mero.
Univerzalno za široko področje uporabe.