Nož za notranje struženje za orodja z vretenom

Št. art.: 237642
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

primerna obračalna rezalna ploščica CC..0602..
Dolžina L 85 mm
Dolžina 1 115 mm
⌀ območja 47,75 mm - 88,1 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237642
EAN/GTIN 4045197581495
Številka proizvajalca 237642
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

⌀ držala16 mm. Z notranjim hlajenjem.
L = maksimalna dolžina izstruženja.