Obračalna rezalna ploščica KOMET® 20-010

Št. art.: 236610 20-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,68 € / kos
  • od 10 kos
    16,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 07T208-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 20-010
Zvrst BK7935
Tip Inox
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236610 20-010
EAN/GTIN 4047109258365
Številka proizvajalca W80 20010.087935

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Oznaka tip W80 Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico