BECOnnect metla za dvorano iz poli-kokosa 40 cm

Št. art.: 231004
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BECOnnect
Širina telesa 400 mm
Material telesa les
Širina ščetke 400 mm
Umestitev Poly-Kokos®
Oblika obloge polno nasajena
Barva obloge naravno
Sistemski ročaj privito univerzalno držalo ročaja
Mokro trdno Ne
S pločevino za strganje Ne
Vrsta izdelka metla
Oblika ravno
Področje uporabe – umazanost – za univerzalno uporabo
Področje uporabe – tla – univerzalna uporaba
Z izvrtino za obešanje Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 231004
EAN/GTIN 4250560508911
Številka proizvajalca 231004
L-število L00760 575
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Saalbesen Poly-Kokos® Za drobno in grobo umazanijo na vseh tleh. Leseni trup.