{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno poševno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | SUMOCHAM | |
| Oznaka proizvajalca | DCN 100-015-16A-1.5D | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | ravna vpenjalna površina | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 16 mm | |
| Dolžina držala | 48 mm | |
| Izvedba držala | HB | |
| Premer rezila, min. | 10 mm | |
| Premer rezila, maks. | 10,4 mm | |
| Premer telesa | 20 mm | |
| Premer sklopa | 20 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora | 31,2 mm | |
| Število rezil, skupaj | 2 | |
| Opis rezalne plošče | ICP 100 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina | 15 mm | |
| Skupna dolžina | 79,2 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 29,38 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polno jeklo | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Vrsta izdelka | sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 231702 10 | |
| EAN/GTIN | 7291075290462 | |
| Številka proizvajalca | 3202492 |