• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

SUMOCHAM osnovni element Držalo Weldon DCN A, 1,5×D, Velikost: 27

Št. art.: 231702 27
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno poševno
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija SUMOCHAM
Oznaka proizvajalca DCN 270-041-32A-1.5D
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala ravna vpenjalna površina
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 32 mm
Dolžina držala 60 mm
Izvedba držala HB
Premer rezila, min. 27 mm
Premer rezila, maks. 27,9 mm
Premer telesa 42 mm
Premer sklopa 42 mm
Dolžina vpenjalnega utora 83,1 mm
Število rezil, skupaj 2
Opis rezalne plošče ICP 270
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 41 mm
Skupna dolžina 151,1 mm
Funkcionalna dolžina 78,19 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 231702 27
EAN/GTIN 7291075290790
Številka proizvajalca 3203647

Opis

Izvedba:

Sistem za vrtanje z izmenljivimi glavami SUMOCHAM za zelo učinkovito obdelava izvrtin z izmenljivimi rezili. Edinstven vpenjalni mehanizem za priročno pritrditev rezalnega vložka brez dodatnega vpenjalnega vijaka. Vsestranska uporaba materialov zahvaljujoč obsežnemu programu rezalnih vložkov. Optimalna stabilnost orodja z istočasno izvrtanimi hladilnimi kanali za visoko koncentričnost in najmanjši možni osni tek izvrtine. Druge razpoložljive različice: osnovni element z okroglim držalom, osnovni element za obdelavo posnetih robov izvrtin, če je priložen obroč za posnete robove, osnovni element posebej za uporabo na večvretenskih, vzdolžno stružnih in proizvodnih stružnicah.
Tolerančni razred: IT8-IT9, natančnost krožnega teka: 0,03 mm.

Uporaba:

Z rezalnimi vložki št. 231740231790.

Obseg dobave:

Osnovno telo z montažnim ključem za rezalne vložke.

Opomba:

  • Načeloma izberite strategijo s srednjimi rezalnimi hitrostmi in visokimi stopnjami podajanja.
  • Brez hitrega pomika in brez vrtenja vretena v levo med povlekom.
  • Vrtanje konveksnih/konkavnih površin: potreben je polmer ukrivljenosti > 15 × DC, zmanjšajte hitrost podajanja do 50 %.
  • Pri prečnih izvrtinah je največji dovoljeni premer 1/4 nazivnega premera DC.
  • Paketno vrtanje zahteva stabilne pogoje, zmanjšanje vrzeli med elementi obdelovanca.
  • Naklonski vhod in izhod iz vrtine do 7° naklona z zmanjšanim podajanjem (približno 20–30 %).
  • Konvencija o označevanju: DCN [velikost]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Primeri:
    Št. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Št. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D