{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno poševno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | SUMOCHAM | |
| Oznaka proizvajalca | DCN 180-027-25A-1.5D | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | ravna vpenjalna površina | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 25 mm | |
| Dolžina držala | 56 mm | |
| Izvedba držala | HB | |
| Premer rezila, min. | 18 mm | |
| Premer rezila, maks. | 18,9 mm | |
| Premer telesa | 32 mm | |
| Premer sklopa | 32 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora | 55,5 mm | |
| Število rezil, skupaj | 2 | |
| Opis rezalne plošče | ICP 180 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina | 27 mm | |
| Skupna dolžina | 111,5 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 52,22 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polno jeklo | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Vrsta izdelka | sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 231702 18 | |
| EAN/GTIN | 7291075290547 | |
| Številka proizvajalca | 3202500 |