{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Serija | HiPer Drill | |
| Oznaka proizvajalca | HiPer-Drill Schneideinsatz | |
| Premer rezila min. | 9 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico | 1,86 mm | |
| Število rezil | 2 | |
| Kot konice | 135 stopinj | |
| Oblika brušenja | A | |
| Debelina rezalne plošče | 3,24 mm | |
| Za osnovni element velikosti | 9 mm | |
| Rezalni material | HW-P30 | |
| Odrezovalna skupina | P (jeklo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7530 | |
| Prevleka | AlTiN | |
| Zvrst | HB7530 | |
| Debelina rezalne plošče | 3,24 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Previsna dolžina | 8,4 mm | |
| Skupna dolžina | 8,4 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 0 mm | |
| Masa | 2 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Standard | DIN4000-171 | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | rezalni vložek za vrtanje | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 231640 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197709509 | |
| Številka proizvajalca | 231640 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |