{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | HiPer-Drill | |
| ⌀ D | 17,6 mm | |
| Zvrst | HB7530 | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Kot konice | 135 stopinj | |
| za osnovni element velikosti | 17 | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,27 mm/v | |
| Polstandardno | da | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
| Številka izdelka | 231640 17,6 | |
| EAN/GTIN | 4045197659613 | |
| Številka proizvajalca | 231640 17,6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |