Vijak Torx Plus® 10IP

Št. art.: 231999 10IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon 10IP
Navoj M3,5
Celotna dolžina 21 mm
Zatezni moment 3,3 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231999 10IP
EAN/GTIN 4045197607096
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
    Pogon Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico