GSFU 1.6 IC328 Rezalne ploščice s polnim radijem za rezanje in vrezovanje utorov

Št. art.: 6093805
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6093805
EAN/GTIN 7291075030761
Številka proizvajalca 6093805
L-število L24110 3

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Število rezalnih robov 1

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse