SGSF 40-1.6-W16 Grooving and Slitting Cutters with Integral Weldon Shanks

Réf.: 2302438
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302438
EAN / GTIN 7291075307252
Réf. fabricant 2302438
Article hors catalogue L24130 32

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 76 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 1.6
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
  • Type de queue Weldon

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout