SGSF 40-1.6-W16 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2302438
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302438
EAN / GTIN 7291075307252
Gyártó száma 2302438
L-szám L24130 32

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 100 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 76 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 1,6
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése