SGSF 40-1.6-W16 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním Weldon.

Artiklové číslo: 2302438
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302438
EAN / GTIN 7291075307252
Číslo výrobce 2302438
L-číslo L24130 32

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 100 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 76 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 1.6
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Typ stopky Weldon

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny