DGTR 20B-3D40 Ojačana kompaktna vpenjalna držala za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2301400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2301400
EAN/GTIN 7291075089134
Številka proizvajalca 2301400
L-število L23920 118

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, globina rezanja, max. (CDX) 20 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min. (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Dolžina glave (levo) 35,6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm