DGFHL 32T33-3 Ojačani nosilci rezil za zarezovanje in odrezovanje, za rezalne vložke DO-GRIP

Št. art.: 2301343
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2301343
EAN/GTIN 7291075090826
Številka proizvajalca 2301343
L-število L23920 1842

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 3,18 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Število žepov (NOP) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse