Rezalna ploščica Širina 3,1 mm ST900

Št. art.: 218470 ST900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,68 € / kos
  • od 10 kos
    11,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
885 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ST900
Radij rezila 0,2 mm
Rezalni material HM
Zvrst HB7535
Podajanje fz 0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Toleranca ap 0/ +0,3 mm
Prevleka TiAlN
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218470 ST900
EAN/GTIN 4045197534316

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
230
Jeklo < 750 N/mm
P
190
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
135
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Za kolutne rezkarje art. 218408218444 in list za zarezovanje art. 273560.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja