Žagin list PolySAW-G Širina ap = 1 mm 32 mm

Št. art.: 218220 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 32 mm
Prevleka TiAlN
Tip osnovnega držala 09/16
Število rezil Z 18
Širina ploščice E 6 mm
Delovna globina ae maks na rez 7,6 mm
Podajanje fz 0,015 mm
Material VHM
Držalo z izvrtino
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218220 32
EAN/GTIN 2050001737199
Številka proizvajalca 164400

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
300
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
150
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Za odrezovanje, žaganje in zarezovanje.
PolySAW-G omogoča obdelavo do dna.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli