Rezalna obračalna ploščica za vrtanje WOEX 05T304 E, za univerzalne svedre z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, HB7635

Št. art.: 232640 ST500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,76 € / 1 kos
  • od 10 kos
    13,97 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
908 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 05T304 E
Zvrst HB7635
Rezalni material HM
Strategija odrezovanja MTC
Podajanje f 0,12 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 232640 ST500
EAN/GTIN 4045197346575
Številka proizvajalca 232640 ST500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
275
Jeklo < 900 N/mm
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Svedri GARANT z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, art. 232298; 232300; 232302; 232310.

Opomba:

Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!