Grezilo KOMET® M8

Št. art.: 216660 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vijake s cilindrično glavo po DIN M8
Izvedba držala Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem da
Število rezil Z 1
Število rezalnih obračalnih ploščic 1
⌀ grezenja D1 H13 15 mm
Minimalni ⌀ dmin 8,4 mm
maksimalna globina grezenja l 14 mm
Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica WOEX
Obračalna ploščica art. 216780 − 216910; art. 216950 24-010 / 110
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216660 M8
EAN/GTIN 4047109013117
Številka proizvajalca F10 10040

Opis

Uporaba:

Za izdelavo poglobitev za vijake s cilindrično glavo po DIN 74 list 2, od M8 z notranjim hlajenjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico