{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 40 mm | |
| Število rezil Z | 4 | |
| Oblika držala | z izvrtino | |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Strategija odrezovanja | MTC | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
| ⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 37 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 77 mm | |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
| Kot rampe αmaks | 0,41 stopinj | |
| Dolžina rampe L za αmaks | 34,85 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003.. | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 215850 40/4 | |
| EAN/GTIN | 4045197221711 | |
| Številka proizvajalca | 215850 40/4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |