• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

OFEW 050405 TR ST1400

Št. art.: 213324 ST1400
Popust
15,90 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.482 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice OFEW 050405 TR
Tip ST1400
Radij rezila 0,5 mm
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,14 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213324 ST1400
EAN/GTIN 4045197454959

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
190
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
140
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja