VHM-radiusni rezkar GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC/D S: 4mm

Št. art.: 207246 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC/D S (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Master Steel
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0400 mm
Suha obdelava primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 4 mm
Dolžina držala 28 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,005 mm
Olje primerno
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM ALCRN
Prevleka TiAlN
Premer rezila 4 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred f8
Dolžina rezila 8 mm
Dolžina glave 8 mm
Dolžina previsa 70 mm
Tip rezalnika ISO K
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 2
Število efektivnih rezil, čelna stran 2
Smer sukanja desni
Kot spirale 28 stopinj
Naklon spirale 28 mm
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot radij
Radij kota 2 mm
Radij 2 mm
Delitev rezil enako
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 74 mm
Uporabna dolžina 8 mm
Skupna dolžina 100 mm
Funkcionalna dolžina 8 mm
Masa 65 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave Kopirno rezkanje
Barvni prstan zelena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka rezkar z okroglim profilom
Korekcijski faktor fz 1
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 8 mm; 0,12 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207246 4
EAN/GTIN 4062406285258
Številka proizvajalca 207246 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
Jeklo < 55 HRC
H
120
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
300
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni za visoke zahteve po točnosti.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.
Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej finozrnatih substratov.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse