• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Steel VHM sferinė freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 4mm

Prekės Nr.: 207246 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / D S (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis apvalaus profilio freza
Danga TiAlN
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Spindulys R 2 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto skersmuo DS 4 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 28 laipsniai
Pjovimo gylis maks. L2 8 mm; 0,12 mm
Iškyšos ilgis A 74 mm
Įrankio medžiaga VHM
Tolerancijos klasė f8
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Steel
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00400105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio dydis 0400
Koto ilgis LS 28 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,005 mm
Koto tipas HA
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM ALCRN
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
galvutės ilgis L3 8 mm
ISO frezos tipas K
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
sraigtinio griovelio žingsnis 28 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 2
Sąsaja pjovimo vieta 1
Veikimo ilgis 8 mm
Svoris 65 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas profilinis frezavimas (FPR)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Korekcijos koeficientas fz 1
Pjovimo gylis min. 0,01 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207246 4
EAN / GTIN 4062406285258
Gamintojo numeris 207246 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
170
Plienas <1400 N/mm²
P
150
Plienas <55 HRC
H
120
INOX <900 N/mm²
M
75
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
300
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai pagaląsta todėl atitinka aukščiausius tikslumui keliamus reikalavimus. Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.
Lengvai užapvalintos pjovimo briaunos todėl užtikrinama didesnė briaunų apsauga. Smulkių grūdelių substratas suteikia atsparumo lūžiams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską