{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | Master Steel | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0800 mm | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 8 mm | |
| Dolžina držala | 36 mm | |
| Premer vpenjala, spodnja meja | −0,006 mm | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM ALCRN | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Premer rezila | 8 mm | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred | f8 | |
| Dolžina rezila | 12 mm | |
| Dolžina glave | 12 mm | |
| Dolžina previsa | 82 mm | |
| Tip rezalnika ISO | K | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil, po obodu | 2 | |
| Število efektivnih rezil, čelna stran | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 28 stopinj | |
| Naklon spirale | 28 mm | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot radij | |
| Radij kota | 4 mm | |
| Radij | 4 mm | |
| Delitev rezil | enako | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 86 mm | |
| Uporabna dolžina | 12 mm | |
| Skupna dolžina | 120 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 12 mm | |
| Masa | 115 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Postopek obdelave | Kopirno rezkanje | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vrsta izdelka | rezkar z okroglim profilom | |
| Korekcijski faktor fz | 1 | |
| Globina reza min. | 0,01 mm | |
| Globina reza maks. | 12 mm; 0,24 mm |
| Številka izdelka | 207246 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406285289 | |
| Številka proizvajalca | 207246 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |