• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Steel Freză cu cap sferic din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 4mm

Cod articol.: 207246 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC / D S (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de matrițe
Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Diametru tăiş Dc 4 mm
Lungime de tăiere Lc 8 mm
Rază R 2 mm
Lungimea totală L 100 mm
Diametrul cozii DS 4 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Unghi de răsucire 28 grade
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă f8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,04 mm
Adâncime de tăiere max., Freză de copiat 0,12 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 8 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D; 0,03×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00400105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 4 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 4
Lungimea tijei LS 28 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,06 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Denumirea producătorului GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ R 2 mm
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 2
Material tăiș, denumire producător VHM ALCRN
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă f8
Lungime utilă L1 8 mm
Lungime funcţională 8 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR); Freză de copiat
Inel colorat verde
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală; Freză de copiat

Identificare și clasificare

Cod articol 207246 4
EAN / GTIN 4062406285258
Număr producător 207246 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
Oţel < 55 HRC
H
120
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
300
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire de precizie pentru cele mai mari exigenţe privind acurateţea suprafeţei. Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.
Protecţie îmbunătăţită a muchiilor aşchietoare datorită rotunjirii uşoare a acestora. Rezistenţă foarte mare la rupere datorită utilizării substratului cu granulaţie ultrafină.