• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 4mm

Artikel-Nr.: 207246 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC / D S (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gesenkfräser
Beschichtung TiAlN
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidendurchmesser Dc 4 mm
Schneidenlänge Lc 8 mm
Radius R 2 mm
Länge gesamt L 100 mm
Durchmesser Schaft DS 4 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 2
Drallwinkel 28 Grad
Schneidstoff VHM
Toleranzklasse f8
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,04 mm
Schnitttiefe max., Kopieren 0,12 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 8 mm
nass max. geeignet
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D; 0,03×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00400105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 4 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 4
Länge Schaft LS 28 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,06 mm
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Steel
Herstellerbezeichnung GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 2
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Radius
Eckenradius R 2 mm
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 2
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM ALCRN
Vorschub pro Zahn in Stahl < 900 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse f8
Nutzlänge L1 8 mm
Funktionslänge 8 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Kopieren; Profilfräsen (FPR)
Farbring grün
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen; Kopieren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207246 4
EAN / GTIN 4062406285258
Herstellernummer 207246 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
Stahl < 55 HRC
H
120
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
300
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffen für sehr hohe Ansprüche an Genauigkeit.
Toleranz: Radiuskontur = ±0,005 mm.
Verbesserter Schneidkantenschutz durch leichte Kantenverrundung. Enorme Biegebruchfestigkeit, durch Verwendung von Ultrafeinkornsubstrat.