• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM rezkar DIN 6535 HB, neprevlečeni, ⌀ DC: 16mm

Št. art.: 201280 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeno
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 2
Premer rezila Dc 16 mm
Dolžina rezila Lc 32 mm
Skupna dolžina L 92 mm
Premer držala DS 16 mm
Kot spirale 45 stopinj
Tolerančni razred h10
Širina posnetja roba 0,1 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 44 mm
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Mokro min. primerno
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,09 mm
Globina reza maks., Rezkanje utorov v polno 16 mm
Globina reza maks., Robljenje 32 mm
Mokro maks. primerno
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,065 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01601005
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 16 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Velikost vpenjalnega trna 16
Dolžina držala LS 48 mm
Izvedba držala HB
Zrak primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Odrezovalna skupina N (NE-kovine); O (drugo)
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 2
Smer sukanja desni
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Kot posnetja roba 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Skupina uporabe orodij W
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Vorschub pro Zahn in aluminij, s kratkimi odrezki
Vmesnik ločilno mesto 1
Masa 169 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU)
Barvni prstan rumena
vrsta izdelka kotni rezkar
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,1 mm
Uporaba globine reza Rezkanje utorov v polno; Robljenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201280 16
EAN/GTIN 4045197112538
Številka proizvajalca 201280 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
180
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsti rezalni robovi.
Mere podobne DIN 6527.