VHM rezkar DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 12mm

Št. art.: 201170 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00600105
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0120 mm
Suha obdelava primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 12 mm
Dolžina držala 43 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM DLC
Prevleka DLC
Premer rezila 12 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred e8
Dolžina rezila 16 mm
Dolžina previsa 26 mm
Tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 2
Število efektivnih rezil, čelna stran 2
Smer sukanja desni
Kot spirale 45 stopinj
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil enako
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Število vpenjalnih utorov 2
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 31 mm
Skupna dolžina 74 mm
Funkcionalna dolžina 26 mm
Masa 105 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave Kotno rezkanje; rezkanje utorov
Barvni prstan rumena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,2 mm
Globina reza maks. 12 mm; 16 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201170 12
EAN/GTIN 4045197585196
Številka proizvajalca 201170 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
480
Al (kratki odrezki)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsti rezalni robovi.
Mere podobne DIN 6527.
S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.